Motion
23176 CC/C3W33

SKF
23176 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #16597482
No. Fabricante 23176 CC/C3W33
Precio65,356.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23176 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #16597482
No. Fabricante 23176 CC/C3W33
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
Precio65,356.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    194 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23176 CC/C3W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron