Motion
HIERRO DÚCTIL CON CASQUILLO DE 4040 X 98.425-KW

DODGE
4040 X 98.425-KW BUSHING DUCTILE IRON

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 98.43 mm
Artículo MI #18740593
No. Fabricante 4040 X 98.425-KW BUSHING DUCTILE IRON
Precio1,058.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4040 X 98.425-KW BUSHING DUCTILE IRON

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 98.43 mm
Artículo MI #18740593
No. Fabricante 4040 X 98.425-KW BUSHING DUCTILE IRON
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
Precio1,058.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    98.43 mm
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    662591

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 662591 4040 X 98.425-KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"