Motion
F226SV-4-B5-V1

BOSTON GEAR
F226SV-4-B5-V1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226
Artículo MI #18755101
No. Fabricante F226SV-4-B5-V1
Precio5,997.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F226SV-4-B5-V1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 226
Artículo MI #18755101
No. Fabricante F226SV-4-B5-V1
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
Precio5,997.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE F226SV-4-B5-V1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good