Especificaciones
Details
- DescripciónEl juego de alicates de corte con agarre rebajado MILWAUKEE® 2PC (EE. UU.) ofrece los cortes más fáciles y un borde duradero para el usuario profesional. Nuestros alicates de agarre por inmersión Lineman de 9" están diseñados con un punto de pivote optimizado para proporcionar el mejor aprovechamiento para cortes duros a través de materiales como ACSR, alambre duro y alambre blando. Nuestros alicates de corte Lineman de 9" y Diagonal de 8" cuentan con bordes y dientes endurecidos con láser para una vida de corte prolongada y el máximo agarre. Nuestros alicates están diseñados para ofrecer la experiencia de apertura y cierre más fluida desde el principio sin necesidad de un periodo de rodaje. Nuestros alicates Lineman incluyen un cabezal de escariado para conducto de ½ pulgada a 1 pulgada y un tirador de cinta de pescado para mayor versatilidad. Nuestros alicates están listos para el amarre y se ofrecen en un agarre empotrado con un orificio de anilla dividida y un cómodo agarre con un orificio de cordón. Nuestro juego de alicates de agarre por inmersión 2pc está fabricado en EE. UU. con la mejor tecnología de fabricación de su clase y materiales de origen estadounidense, incluido acero forjado a presión duradero respaldado por una completa garantía de por vida.
Descripción general
- Mejor aprovechamiento para cortes duros
- Larga vida útil: bordes y dientes endurecidos con láser
- Abrir y cerrar más suave
- Acero forjado a presión duradero
- Cabezal de escariado para conducto de ½ pulgada a 1 pulgada incluido en el Lineman's Plier
- Tirador de cinta de pescado en el Lineman's Plier
- Preparado para el amarre
- Garantía de por vida
- Fabricado en EE. UU. con materiales de origen estadounidense
- El juego incluye: alicates de agarre por inmersión Lineman de 9" (EE. UU.) y alicates de corte de agarre por inmersión diagonal de 8" (EE. UU.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog