Motion
BSBA E111 FSHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E111 FSHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, alta resistencia a la carga
Artículo MI #19041188
No. Fabricante BSBA E111 FSHLCP
Precio4,395.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E111 FSHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, alta resistencia a la carga
Artículo MI #19041188
No. Fabricante BSBA E111 FSHLCP
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
Precio4,395.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 226 mm a 242 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    106 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    200
  • Diámetro exterior de la plaquita
    134.94 mm
  • Longitud a través del orificio
    106 mm
  • En general Altura  
    180 mm
  • En general Longitud  
    280 mm
  • Ancho general
    106 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    50 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    140 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA E111 F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Trabajo de carga pesada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    123 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA E111 F
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C2A
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED3
  • Sello de repuesto
    CTL111
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    BSBA Heavy Load Duty
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E111 FSHLCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"