Motion
BSBA E300 ESHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E300 ESHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, alta resistencia a la carga
Artículo MI #19041278
No. Fabricante BSBA E300 ESHLCP
Precio6,155.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E300 ESHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, alta resistencia a la carga
Artículo MI #19041278
No. Fabricante BSBA E300 ESHLCP
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
Precio6,155.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 312 mm a 328 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    131 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    300
  • Diámetro exterior de la plaquita
    177.8 mm
  • Longitud a través del orificio
    131 mm
  • En general Altura  
    252 mm
  • En general Longitud  
    380 mm
  • Ancho general
    131 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    79 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    313 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA E300 E
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Trabajo de carga pesada
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    203 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    268 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA E300 E
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C4A
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED5
  • Sello de repuesto
    CTL300
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    BSBA Heavy Load Duty
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E300 ESHLCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"