Motion
BSBA M300 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M300 ESCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 300 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de abrazadera, Rodamiento de expansión (flotante), Material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, Rendimiento estándar
Artículo MI #19041721
No. Fabricante BSBA M300 ESCP
Precio87,052.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M300 ESCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 300 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de abrazadera, Rodamiento de expansión (flotante), Material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, Rendimiento estándar
Artículo MI #19041721
No. Fabricante BSBA M300 ESCP
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
Precio87,052.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    343 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 564 mm a 604 mm
  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    283 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    1200
  • Diámetro exterior de la plaquita
    489 mm
  • Longitud a través del orificio
    283 mm
  • En general Altura  
    685 mm
  • En general Longitud  
    762 mm
  • Ancho general
    283 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    316 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    1823 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA M300 E
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    570 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1125 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2234 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA M300 E
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C17
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED17
  • Sello de repuesto
    CTL300M
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    Servicio estándar de la BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M300 ESCP COJINETE DIVIDIDO MEDIO