Motion
ELT30001041.00

GROVE GEAR
ELT30001041.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #19048817
No. Fabricante ELT30001041.00
Precio4,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELT30001041.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #19048817
No. Fabricante ELT30001041.00
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
Precio4,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    2454 pulg./lb;277.265 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    52 lb, 23.587 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.407 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.407 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-TM830-20-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    3.407 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.407 hp;2.541 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2454 pulg-lbs;277.265 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT30001041.00 EL-TM830-20-L-180