Motion
ELT30002028.00

GROVE GEAR
ELT30002028.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048825
No. Fabricante ELT30002028.00
Precio4,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELT30002028.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048825
No. Fabricante ELT30002028.00
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
Precio4,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    52 lb, 23.587 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-TM830-15-R-140
  • Serie
    EL

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT30002028.00 EL-TM830-15-R-140