Motion
ELT300533.23

GROVE GEAR
ELT300533.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048842
No. Fabricante ELT300533.23
Price$5,501.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELT300533.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048842
No. Fabricante ELT300533.23
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
Price$5,501.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    52 lb, 23.587 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-THM830-50-H1-140-23
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT300533.23 EL-THM830-50-H1-140-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron