Motion
GR8131146.00

GROVE GEAR
GR8131146.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049053
No. Fabricante GR8131146.00
Precio1,802.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8131146.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049053
No. Fabricante GR8131146.00
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
Precio1,802.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    813
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    19 lb, 8.62 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-CMQ813-7.5-L-56
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8131146.00 GR-CMQ813-7.5-L-56