Motion
GR813206101.00

GROVE GEAR
GR813206101.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049057
No. Fabricante GR813206101.00
Precio3,011.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR813206101.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049057
No. Fabricante GR813206101.00
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
Precio3,011.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    34 lb, 15.422 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ813-900-L6-56
  • Tipo de montaje
    Nema 56C
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR813206101.00 GR-DMQ813-900-L6-56