Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Par de salida máximo269 pulg./lb;30.4 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso21 lb, 9.525 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.204 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.204 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ815-80-H1-48-10
- Potencia de entrada máxima0.204 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)269 pulg-lbs;30.4 Nm