Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante815
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo446 pulg./lb;50.391 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso46 lb, 20.865 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.003 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.003 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ815-15-H1-140-10
- Potencia de entrada máxima1.003 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)446 pulg-lbs;50.391 Nm