Motion
GR8152284.00

GROVE GEAR
GR8152284.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3000:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049085
No. Fabricante GR8152284.00
Precio3,243.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8152284.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3000:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049085
No. Fabricante GR8152284.00
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
Precio3,243.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    815
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    3000:1
  • Relación
    3000:1
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ815-3000-D1-56-
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8152284.00 GR-DMQ815-3000-D1-56-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"