Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso22 lb, 9.98 kg
Detalles
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-FMQ815-30-LL-56
- EstiloAcolchado de cara en C