Motion
GR8180523.16

GROVE GEAR
GR8180523.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, salida hueca, salida hueca, bastidor 56
Artículo MI #19049102
No. Fabricante GR8180523.16
Precio2,288.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180523.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, salida hueca, salida hueca, bastidor 56
Artículo MI #19049102
No. Fabricante GR8180523.16
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
Precio2,288.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    356 pulg./lb;40.22 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    27 lb, 12.25 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.208 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.208 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM818-80-H1-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.208 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    356 pulg-lbs;40.22 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8180523.16 GR-HM818-80-H1-56-16
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good