Motion
GR8180542.14

GROVE GEAR
GR8180542.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 56 fotogramas
Artículo MI #19049104
No. Fabricante GR8180542.14
Precio2,288.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180542.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 56 fotogramas
Artículo MI #19049104
No. Fabricante GR8180542.14
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
Precio2,288.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.7500 pulg., 146.05 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    644 pulg./lb;72.762 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Longitud del eje
    1.4400 pulg.;36.58 mm
  • Peso
    26 lb, 11.793 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.884 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.884 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ818-25-H1-56-14
  • Potencia de entrada máxima
    0.884 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    644 pulg-lbs;72.762 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8180542.14 GR-HMQ818-25-H1-56-14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron