Motion
GR8180640.16

GROVE GEAR
GR8180640.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049113
No. Fabricante GR8180640.16
Precio2,288.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180640.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049113
No. Fabricante GR8180640.16
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
Precio2,288.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    571 pulg./lb;64.51 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.224 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.224 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ818-15-H2-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.224 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.058 hp;0.789 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    571 pulg-lbs;64.51 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8180640.16 GR-HMQ818-15-H2-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"