Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida1 rpm
- Par de salida máximo892 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal1200:1
- Relación1200:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso41 lb, 18.597 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.059 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.059 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ818-1200-R1-56
- Potencia de entrada máxima0.059 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)892 pulg-lbs