Motion
GR818211094.00

GROVE GEAR
GR818211094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049137
No. Fabricante GR818211094.00
Precio3,288.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR818211094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049137
No. Fabricante GR818211094.00
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
Precio3,288.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    41 lb, 18.597 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ818-200-R5-56
  • Tipo de montaje
    Nema 56C
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR818211094.00 GR-DMQ818-200-R5-56