Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Longitud4.4500 pulg., 113.03 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo630 pulg./lb
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso23 lb, 10.43 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.046 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.046 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-FH818-20-HR-16
- Potencia de entrada máxima1.046 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida0.875 hp;0.652 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)630 pulg-lbs