Motion
GR8240191.00

GROVE GEAR
GR8240191.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, salida sólida, salida izquierda, bastidor 140
Artículo MI #19049190
No. Fabricante GR8240191.00
Precio2,396.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240191.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, salida sólida, salida izquierda, bastidor 140
Artículo MI #19049190
No. Fabricante GR8240191.00
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
Precio2,396.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    830 pulg./lb;93.777 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    45 lb, 20.412 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.455 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.455 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ824-80-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    0.455 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    830 pulg-lbs;93.777 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240191.00 GR-BMQ824-80-L-140