Motion
GR8240520.16

GROVE GEAR
GR8240520.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049195
No. Fabricante GR8240520.16
Precio3,259.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240520.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049195
No. Fabricante GR8240520.16
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
Precio3,259.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del orificio
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg., 6.35 x 63.50 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    1433 pulg./lb;161.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    49 lb, 22.226 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.342 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.342 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM824-40-H1-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.342 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.994 hp;0.741 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1433 pulg-lbs;161.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240520.16 GR-HM824-40-H1-56-16