Motion
GR8240568.24

GROVE GEAR
GR8240568.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19049214
No. Fabricante GR8240568.24
Precio3,259.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240568.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19049214
No. Fabricante GR8240568.24
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
Precio3,259.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    47 lb, 21.32 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ824-40-H1-140-24--
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240568.24 GR-HMQ824-40-H1-140-24--