Motion
GR8240575.19

GROVE GEAR
GR8240575.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #19049220
No. Fabricante GR8240575.19
Precio3,259.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240575.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #19049220
No. Fabricante GR8240575.19
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
Precio3,259.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1172 pulg./lb;132.418 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg.
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.564 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.564 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ824-10-H1-180-19
  • Potencia de entrada máxima
    3.564 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1172 pulg-lbs;132.418 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240575.19 GR-HMQ824-10-H1-180-19