Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso51 lb, 23.13 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-CMQ824-60-R-56-
- SerieGR