Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Peso62 lb, 28.12 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ824-150-L6-56
- SerieGR