Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida1.46 rpm
- Par de salida máximo1418 pulg./lb;160.21 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal1200:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación1200:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso61 lb, 27.67 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.088 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.088 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ824-1200-R1-56
- Potencia de entrada máxima0.088 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.034 hp;0.025 kw
- Tipo de orificio de salidaEje de salida única
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje de salida única
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1418 pulg-lbs;160.21 Nm