Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso45 lb, 20.41 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-WBMQ824-60-L-140
- SerieGR