Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso47 lb, 21.32 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-WHMQ824-40-H1-56-23
- SerieGR