Motion
GR8245511.00

GROVE GEAR
GR8245511.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049332
No. Fabricante GR8245511.00
Precio4,006.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8245511.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049332
No. Fabricante GR8245511.00
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
Precio4,006.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.12500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.5600 pulg., 217.42 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    11 rpm
  • Par de salida máximo
    1284 pulg./lb;145.07 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    150:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    63 lb, 28.58 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.238 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.238 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DTMQ824-150-L6-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.238 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    0.238 hp;0.177 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1284 pulg-lbs;145.07 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8245511.00 GR-DTMQ824-150-L6-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron