Motion
GR8245713.00

GROVE GEAR
GR8245713.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 125:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049345
No. Fabricante GR8245713.00
Precio7,102.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8245713.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 125:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049345
No. Fabricante GR8245713.00
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
Precio7,102.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.7500 pulg.
  • Longitud
    8.9200 pulg., 226.57 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Par de salida máximo
    2059 pulg./lb;232.63 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    125:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    125:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    74 lb, 33.57 kg
  • Ancho
    6.1900 pulg., 157.23 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.688 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.688 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WDXTM824-125-L1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.688 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.457 hp;0.341 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2059 pulg-lbs;232.63 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8245713.00 GR-WDXTM824-125-L1-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good