Motion
GR8260507.20

GROVE GEAR
GR8260507.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, salida hueca
Artículo MI #19049363
No. Fabricante GR8260507.20
Precio3,263.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260507.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, salida hueca
Artículo MI #19049363
No. Fabricante GR8260507.20
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
Precio3,263.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    262
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.0700 pulg., 154.18 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    H826
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1883 pulg./lb;212.75 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    51 lb, 23.13 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.145 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.145 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H826-30-H1-20
  • Potencia de entrada máxima
    2.145 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1883 pulg-lbs;212.75 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260507.20 GR-H826-30-H1-20