Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja826
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 5.00 x 8.1600 pulg., 187.5 x 127.0 x 207.30 mm
- Altura de la carcasa8.1600 pulg., 207.30 mm
- Longitud de la carcasa7.3800 pulg., 187.50 mm
- Ancho de la carcasa7.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.8 x 41.40 mm
- Longitud7.3800 pulg., 187.50 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1854 pulg./lb;209.474 nm
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.10 mm
- Peso51 lb, 23.1 kg
- Ancho5.0000 pulg., 127 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.695 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.695 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-H826-40-H1-16
- Potencia de entrada máxima1.695 CV
- Tipo de montajeEje
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1854 pulg-lbs;209.474 Nm