Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Longitud6.0700 pulg., 154.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1883 pulg./lb;212.75 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.145 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.145 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM826-30-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima2.145 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1883 pulg-lbs;212.75 Nm