Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Longitud de la carcasa7.3800 pulg., 187.50 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1836 pulg./lb;207.4 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.20 mm
- Peso55 lb, 24.9 kg
- Ancho7.3800 pulg., 187.50 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza2.965 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.965 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ826-20-H1-140-24
- Potencia de entrada máxima2.965 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1836 pulg-lbs;207.4 Nm