Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1805 pulg./lb;203.937 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso55 lb, 24.948 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza1.216 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.216 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ826-60-H1-140-24
- Potencia de entrada máxima1.216 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1805 pulg-lbs;203.937 Nm