Motion
GR8262535.23

GROVE GEAR
GR8262535.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049422
No. Fabricante GR8262535.23
Precio4,926.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8262535.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049422
No. Fabricante GR8262535.23
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
Precio4,926.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.5000 pulg. x 7.3800 pulg. x 0.5300 pulg., 215.90 mm x 187.45 mm x 13.46 mm
  • Altura de la carcasa
    0.5300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    8.5000 pulg., 215.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    6 rpm
  • Par de salida máximo
    2835 pulg./lb;320.3 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    68 lb, 30.844 kg
  • Ancho
    7.3800 pulg., 187.45 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.436 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.436 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ826-300-H11-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    0.436 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.261 hp;0.195 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2835 pulg-lbs;320.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8262535.23 GR-DHMQ826-300-H11-56-23