Motion
GR830201096.31

GROVE GEAR
GR830201096.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049572
No. Fabricante GR830201096.31
Precio6,217.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR830201096.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049572
No. Fabricante GR830201096.31
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
Precio6,217.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.9400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    5 rpm
  • Par de salida máximo
    3967 pulg./lb;448.211 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.9380 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    90 lb, 40.823 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.365 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.365 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ830-300-H11-56-31
  • Potencia de entrada máxima
    0.365 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.365 hp;0.272 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3967 pulg-lbs;448.211 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR830201096.31 GR-DHMQ830-300-H11-56-31