Motion
GR830210094.00

GROVE GEAR
GR830210094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049603
No. Fabricante GR830210094.00
Precio5,251.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR830210094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049603
No. Fabricante GR830210094.00
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
Precio5,251.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    89 lb, 40.37 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ830-200-R4-56
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR830210094.00 GR-DMQ830-200-R4-56