Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida6 rpm
- Par de salida máximo3989 pulg./lb;450.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal300:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación300:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso90 lb, 40.82 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.696 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.696 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-DXMQ830-300-L3-56
- Potencia de entrada máxima0.696 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.386 hp;0.288 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3989 pulg-lbs;450.7 Nm