Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso91 lb, 41.28 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-DXHMQ830-100-H11-56-31
- SerieGR