Motion
GR8305974.00

GROVE GEAR
GR8305974.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #19049706
No. Fabricante GR8305974.00
Precio6,306.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8305974.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #19049706
No. Fabricante GR8305974.00
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
Precio6,306.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    11 rpm
  • Par de salida máximo
    3844 pulg./lb;434.31 nm
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    96 lb, 43.545 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.075 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.075 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DFE830-150-LL1
  • Potencia de entrada máxima
    1.075 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3844 pulg-lbs;434.31 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8305974.00 GR-DFE830-150-LL1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good