Motion
GR8320506.35

GROVE GEAR
GR8320506.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, salida hueca
Artículo MI #19049721
No. Fabricante GR8320506.35
Precio4,904.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320506.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, salida hueca
Artículo MI #19049721
No. Fabricante GR8320506.35
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
Precio4,904.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    3303 pulg./lb;373.189 nm
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    73 lb, 33.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.926 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.926 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H832-40-H1-35
  • Potencia de entrada máxima
    2.926 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3303 pulg-lbs;373.189 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8320506.35 GR-H832-40-H1-35
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"