Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2700 pulg./lb;305.059 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza8.092 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.092 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-10-H1-180-35
- Potencia de entrada máxima8.092 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2700 pulg-lbs;305.059 Nm