Motion
GR8320550.27

GROVE GEAR
GR8320550.27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #19049762
No. Fabricante GR8320550.27
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320550.27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #19049762
No. Fabricante GR8320550.27
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg., 42.88 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Par de salida máximo
    2980 pulg./lb;336.695 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.6880 pulg., 42.88 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.127 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.127 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-15-H1-180-27
  • Potencia de entrada máxima
    6.127 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2980 pulg-lbs;336.695 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8320550.27 GR-HMQ832-15-H1-180-27

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"