Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg./lb;364.488 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso77 lb, 34.93 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.619 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.619 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-30-H1-180-35
- Potencia de entrada máxima3.619 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3226 pulg-lbs;364.488 Nm