Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Longitud de la carcasa9.3800 pulg.
- Ancho de la carcasa8.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud9.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo3303 pulg./lb;373.189 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso77 lb, 34.927 kg
- Ancho8.7500 pulg.
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.926 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.926 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-40-H1-180-35
- Potencia de entrada máxima2.926 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3303 pulg-lbs;373.189 Nm