Motion
GR8320569.24

GROVE GEAR
GR8320569.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, salida hueca, salida hueca, bastidor 180
Artículo MI #19049778
No. Fabricante GR8320569.24
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320569.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, salida hueca, salida hueca, bastidor 180
Artículo MI #19049778
No. Fabricante GR8320569.24
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    2033 pulg./lb;229.7 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    78 lb, 35.38 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    11.92 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    11.92 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM832-5-H1-180-24
  • Potencia de entrada máxima
    11.92 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2033 pulg-lbs;229.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8320569.24 GR-HM832-5-H1-180-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron